Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY C-Schraubzwinge VC 100/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY C-Schraubzwinge VC 100/60
BESSEY C-Schraubzwinge VC 100/60
BESSEY C-Schraubzwinge VC 100/60
BESSEY C-Schraubzwinge VC 100/60
Artikel-Nr.:
     5417B-p890324
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158019314
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 15.000 N Bruchsicher und vergütet Bewährte BESSEY Ganzstahl-Qualität
Weitere Informationen:
Hersteller:
BESSEY
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schienenprofil:
25 x 12
Rabattgruppe:
VB0002
Spannkraft:
13 kN
Spannweite min/max:
0-100 mm
Schienenprofildicke:
12 mm
Schienenprofilbreite:
25 mm
Ausladung:
60 mm
Gewicht:
1020 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 38,53*
€ 45,53*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 43,47*
€ 52,87*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 47,15*
€ 55,37*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 41,65*
€ 56,35*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 42,38*
€ 62,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CDF403C
ab € 16,88*
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,05*
Ähnlich
BESSEY Tool
VC2
ab € 26,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.