Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY C-Schraubzwinge VC 200/90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY C-Schraubzwinge VC 200/90
BESSEY C-Schraubzwinge VC 200/90
BESSEY C-Schraubzwinge VC 200/90
BESSEY C-Schraubzwinge VC 200/90
Artikel-Nr.:
     5417B-p890327
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158019338
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 15.000 N Bruchsicher und vergütet Bewährte BESSEY Ganzstahl-Qualität
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schienenprofil:
30 x 15
Rabattgruppe:
VB0002
Hersteller:
BESSEY
Spannweite min/max:
0-200 mm
Schienenprofildicke:
15 mm
Schienenprofilbreite:
30 mm
Spannkraft:
15 kN
Ausladung:
90 mm
Gewicht:
2250 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 63,77*
€ 76,49*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 61,67*
€ 80,66*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 72,05*
€ 86,45*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 78,53*
€ 92,62*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 69,91*
€ 98,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CDF403C
ab € 16,82*
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,52*
Ähnlich
BESSEY Tool
VC2
ab € 25,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.