Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY C-Schraubzwinge SC 80/65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY C-Schraubzwinge SC 80/65
BESSEY C-Schraubzwinge SC 80/65
BESSEY C-Schraubzwinge SC 80/65
BESSEY C-Schraubzwinge SC 80/65
Artikel-Nr.:
     5417B-p890417
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158019192
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Spannkraft bis zu 22.000 N Gesenkgeschmiedet
Weitere Informationen:
Hersteller:
BESSEY
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Rabattgruppe:
VB0002
Merkmale:
Spannkraft bis zu 22.000 N Gesenkgeschmiedet
Spannweite min/max:
0-80 mm
Ausladung:
65 mm
Gewicht:
990 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 28,33*
€ 34,38*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 26,76*
€ 36,84*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 28,17*
€ 37,43*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 34,99*
€ 41,79*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 30,33*
€ 41,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CDF403C
ab € 16,88*
Ähnlich
BESSEY Tool
SC40
ab € 20,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.