Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Hebelzwinge classiX GSH 120/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Hebelzwinge classiX GSH 120/60
BESSEY Hebelzwinge classiX GSH 120/60
BESSEY Hebelzwinge classiX GSH 120/60
BESSEY Hebelzwinge classiX GSH 120/60
BESSEY Hebelzwinge classiX GSH 120/60
BESSEY Hebelzwinge classiX GSH 120/60
BESSEY Hebelzwinge classiX GSH 120/60
Artikel-Nr.:
     5417B-p890568
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158036595
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Lösehebel mit Abgleitschutz Schnell – bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen Sicher – unempfindlich gegen Vibrationen Stark – Spannkraft bis zu 7.500 N
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schienenprofil:
13,5 x 6,5
Grundpreis:
Nein
Schienenprofildicke:
6,5 mm
Schienenprofilbreite:
13,5 mm
Ausladung:
60 mm
Gewicht:
0,49 kg
Spannweite:
120 mm
Hersteller:
BESSEY
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 28,86*
€ 34,87*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 29,04*
€ 35,11*
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 37,80*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,40*
€ 38,59*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 29,92*
€ 40,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GH12
ab € 30,61*
Ähnlich
BESSEY Tool
KLI12
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.