Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Figuren-Loch-Schere D214-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Figuren-Loch-Schere D214-250
BESSEY Figuren-Loch-Schere D214-250
BESSEY Figuren-Loch-Schere D214-250
BESSEY Figuren-Loch-Schere D214-250
Artikel-Nr.:
     5417B-p890760
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010220001134
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Für kurze gerade und Figurenschnitte (besonders kleine Radien) Sehr schlanker Scherenkopf D214 – Griffe lackiert D114 – Griffe PVC-getaucht Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
BESSEY
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Standzeit:
+ +
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Schneidenlänge [Inch]:
1 7/16 "
Gesamtlänge [Inch]:
10 "
Schneidenlänge:
37 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Gewicht:
0,47 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,99*
€ 23,03*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,23*
€ 24,64*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 25,75*
€ 32,35*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 21,55*
€ 32,77*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 28,76*
€ 35,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D114-250
ab € 11,94*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27
ab € 22,52*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29SS-2
ab € 29,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.