Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Berliner-Schere D202-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Berliner-Schere D202-300
BESSEY Berliner-Schere D202-300
BESSEY Berliner-Schere D202-300
BESSEY Berliner-Schere D202-300
Artikel-Nr.:
     5417B-p890778
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010220000595
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Für gerade Schnitte D202 – Griffe lackiert D102 – Griffe PVC-getaucht Nur rechtsschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
BESSEY
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Standzeit:
+ +
Blechdicke max. bei 600 N/mm²:
1,0 mm
Schneidenlänge [Inch]:
3 "
Gesamtlänge [Inch]:
12 "
Schneidenlänge:
79 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Gewicht:
720 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 17,14*
€ 21,07*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,10*
€ 22,23*
4 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 17,25*
€ 22,33*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,72*
€ 22,89*
2 Tage
72
1
€ 5,45*
ab € 18,71*
€ 24,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D202-250
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.