| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p899724 Herst.-Nr.: 1000-46 EAN/GTIN: 4042035999887 |
| |
|
| | |
| Abeba Clog Classic 1000 SB SRC
Ausführung: - EN ISO 20345:2012, SB SRC A E FO
Material: Leder Schutzkappe: Stahl - Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Sanitized behandelt
- Antistatisch
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
- Ristbereich verstellbar
- Schnallenverschluss
- Deckfleck Mikrofaser
- Küchengeignet
- Farbe: weiß
- Größe: 36-46
Sicherheitsschuh SB
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • offener Fersenbereich möglich • Zehenschutzkappe Ideal für den Innenbereich Weitere Informationen: | | Kennzeichnung: | SB | Schaftfarbe: | weiß | MittleresGewicht(g): | 1050 | Artikelnummer: | 1000 | CE: | CE | Zusatz-Kennzeichen: | A,E,WRU,FO | Obermaterial: | Genarbtes Leder | Damen/Herren: | Damen / Herren | Laufsohlenmaterial: | Rutschhemmende PU-Laufsohle | Laufsohle: | rutschhemmende PU-Sohle | Internetfarbe: | weiß | Zehenkappe: | Stahlkappe | Ursprungsland: | MLD | Rutschhemmung: | SRC | Groesse Ende: | 46 | Groesse Anfang: | 36 | Schuhtyp: | Clog | Innenfutter: | Innenfutter Leder | Antistatisch: | antistatisch | Ristbereich: | Ristbereich verstellbar | Fersenriemen: | Fersenriemen feststehend, verstellbar | Kategorie: | Fußschutz | DIN/ISO Angaben: | EN ISO 20345:2011 | Bild: | 1000.jpg | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | ESD: | nein | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Gewicht: | 525 g | Material: | Leder | Ausführung: | Clog | Verschluss: | Schnallenverschluss | Hersteller: | Abeba | Schutzkappe: | Stahl | Farbe: | weiß | Sicherheitsklasse: | SB | Größe: | 46 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herrenclogs, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs abeba, sicherheitsclogs sb, sicherheitsclogs weiß, Abeba, Clog, Classic, 1000, SB, SRC |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 42,89* | € 57,92* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,41* | € 58,35* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,77* | € 59,76* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,09* | € 62,36* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 51,05* | € 66,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|