Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 5,3 x 52 x 86 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 5,3 x 52 x 86 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 5,3 x 52 x 86 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 5,3 x 52 x 86 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 5,3 x 52 x 86 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 5,3 x 52 x 86 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 5,3 x 52 x 86 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p900100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608588095
EAN/GTIN:
     6949509208798
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bosch Metallbohrer HSS-Co, DIN 338, 5,3 x 52 x 86 mm, 10er-Pack
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Mit Kühlkanal:
Nein
Spannutlänge:
52
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft
Schaftdurchmesser:
5,3
Gesamtlänge:
86
Norm:
338
Durchmesser (D) mm:
5,30
Arbeitslänge (L1) mm:
52
Gesamtlänge (L2) mm:
86
Werkstoff:
HSS-Co
Arbeitslänge:
52
Durchmesser:
5,3
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 typ n, din 338, Bosch, Metallbohrer, HSS-Co,, DIN, 338,, 5,3
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 13,19*
€ 17,66*
5 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,18*
€ 17,69*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,89*
€ 17,70*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,48*
€ 18,13*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,48*
€ 19,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,70*
€ 21,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,96*
€ 17,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.