Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber PSB 18 LI-2 Ergonomic, incl. 2x Akku PBA, Ladegerät, Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber PSB 18 LI-2 Ergonomic, incl. 2x Akku PBA, Ladegerät, Kunststoffkoffer
Bosch Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber PSB 18 LI-2 Ergonomic, incl. 2x Akku PBA, Ladegerät, Kunststoffkoffer
Bosch Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber PSB 18 LI-2 Ergonomic, incl. 2x Akku PBA, Ladegerät, Kunststoffkoffer
Bosch Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber PSB 18 LI-2 Ergonomic, incl. 2x Akku PBA, Ladegerät, Kunststoffkoffer
Bosch Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber PSB 18 LI-2 Ergonomic, incl. 2x Akku PBA, Ladegerät, Kunststoffkoffer
Bosch Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber PSB 18 LI-2 Ergonomic, incl. 2x Akku PBA, Ladegerät, Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p934197
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039B0301
EAN/GTIN:
     3165140814225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bosch Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber PSB 18 LI-2 Ergonomic
Ergonomisch, kompakt, leicht aber stark. Kompaktes, ergonomisches Design dank bürstenloser Motorentechnologie.
Perfekte Kontrolle über das Gerät dank innovativer KickBack Control-Technologie erkennt ein plötzliches Blockieren und schaltet das Gerät ab.
Syneon Technology intelligent gesteuerte Energie für jedes Projekt.
20 Drehmomentstufen, Bohrstufe.
2 Gänge mit innovativem Vor-/Rückwärts-Schalter zum Bohren/Schrauben, Schlagfunktion separat zuschaltbar.
Ein Akku für alle passend für alle Heimwerker- und Gartengeräte der POWER FOR ALL Lithium-Ionen-Akkusysteme.
Schnellladegerät: 2,5-Ah-Akku einsatzbereit nach 40 min (Ladestand 80 %) für alle Heimwerker- und Gartengeräte des POWER FOR ALL 18-Volt-Systems von Bosch.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Doppelschrauberbit
  • Ladegerät AL 1830 CV (1 600 A00 5B3)
  • Kunststoffkoffer
  • 2x Akkupacks PBA 18V 2,5 Ah W-B
Weitere Informationen:
Akkutyp:
PBA
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 430 / 1400
Softgrip:
Ja
Bohrdurchmesser Holz:
38
Bohrdurchmesser Stahl:
13
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
2
Drehmomentstufen:
20 + 2
Aufbewahrung:
Kunststoffkoffer
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
max. Schlagzahl:
22500
Hersteller:
Bosch
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
3,405 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1,636 kg
Höhe:
113 mm
Breite:
339 mm
Länge:
385 mm
max. Schraubendurchmesser:
10 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
38 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1400 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
430 1/min
max. Drehmoment:
32 N
max. Drehmoment weich:
32 Nm
max. Drehmoment hart:
32 Nm
Akkukapazität:
2,5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 191,05*
€ 231,87*
Frei Haus
ab € 192,96*
€ 234,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,29*
€ 246,65*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 196,90*
€ 251,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,27*
€ 251,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,87*
€ 275,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,84*
€ 266,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,33*
€ 237,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.