| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p934421 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7611123291584 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das leistungsstarke Netzschleifmittel mit keramischem Korn Die spezielle Netz-Struktur von 7500 sianet CER macht staubfreies Arbeiten bei höchster Schleifleistung möglich Das keramische Schleifkorn sorgt für höchste Abtragsleistung und Standzeit. Anwendungen: Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen; Anschleifen von Grundierungen; Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen, Grundierfolie, Gips- und Gipsfaserplatten; Zwischenschleifen von Lacken Vorteile: Ganzflächige Staubabsaugung; Keine Bindung an Lochsysteme; Hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen; Hohe Einreissfestigkeit, dank stabiler Netzunterlage; Hochleistungsprodukt mit keramischem Korund Werkstoff: HAUPTANWENDUNG: Altlack; Gips; Grundierfolie; Gipsfaserplatten; Melaminfolie; Mineralwerkstoff; NEBENANWENDUNG: Acryllack; Füller; Hartholz; Harzhaltiges Holz; HDF-Platte; NC-Lack; PUR-Lack; UP-Lack; UV-Lack; Wasserlack; Weichholz; MDF-Platte Bindung: Vollkunstharz Kornnorm: FEPA P / ISO 6344 Korntyp: Keramischer Korund Sicherheitsempfehlung: Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen; Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives); Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske; Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz Streuart: elektrostatisch Unterlage: Gewirke
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Scheibendurchmesser: | 125 | Körnung: | 320 | Hersteller: | Bosch | Korngröße: | 320 | Durchmesser: | 125 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 125mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k320, Bosch, sianet, Netz-Schleifscheiben, Ser7500,, Keramik,, K320, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 0,70* | € 1,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,98* | € 1,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|