Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch sianet Netz-Schleifscheiben Ser7500, Keramik, K240, Ø 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch sianet Netz-Schleifscheiben Ser7500, Keramik, K240, Ø 125
Bosch sianet Netz-Schleifscheiben Ser7500, Keramik, K240, Ø 125
Artikel-Nr.:
     5417B-p934422
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7611123291560
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt

Das leistungsstarke Netzschleifmittel mit keramischem Korn

Die spezielle Netz-Struktur von 7500 sianet CER macht staubfreies Arbeiten bei höchster Schleifleistung möglich Das keramische Schleifkorn sorgt für höchste Abtragsleistung und Standzeit.

Anwendungen:
Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen; Anschleifen von Grundierungen; Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen, Grundierfolie, Gips- und Gipsfaserplatten; Zwischenschleifen von Lacken

Vorteile:
Ganzflächige Staubabsaugung; Keine Bindung an Lochsysteme; Hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen; Hohe Einreissfestigkeit, dank stabiler Netzunterlage; Hochleistungsprodukt mit keramischem Korund

Werkstoff:
HAUPTANWENDUNG: Altlack; Gips; Grundierfolie; Gipsfaserplatten; Melaminfolie; Mineralwerkstoff; NEBENANWENDUNG: Acryllack; Füller; Hartholz; Harzhaltiges Holz; HDF-Platte; NC-Lack; PUR-Lack; UP-Lack; UV-Lack; Wasserlack; Weichholz; MDF-Platte

Bindung:
Vollkunstharz

Kornnorm:
FEPA P / ISO 6344

Korntyp:
Keramischer Korund

Sicherheitsempfehlung:
Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen; Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives); Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske; Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz

Streuart:
elektrostatisch

Unterlage:
Gewirke
Weitere Informationen:
Korngröße:
240
Durchmesser:
125
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Scheibendurchmesser:
125
Körnung:
240
Hersteller:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 125mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifscheibe p240, Bosch, sianet, Netz-Schleifscheiben, Ser7500,, Keramik,, K240,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,66*
€ 0,92*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,07*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,22*
2 Tage
50
50
€ 7,90*
ab € 0,98*
€ 1,32*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.