| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p934423 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7611123291546 |
| |
|
| | |
| Das leistungsstarke Netzschleifmittel mit keramischem Korn Die spezielle Netz-Struktur von 7500 sianet CER macht staubfreies Arbeiten bei höchster Schleifleistung möglich Das keramische Schleifkorn sorgt für höchste Abtragsleistung und Standzeit. Anwendungen: Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen; Anschleifen von Grundierungen; Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen, Grundierfolie, Gips- und Gipsfaserplatten; Zwischenschleifen von Lacken Vorteile: Ganzflächige Staubabsaugung; Keine Bindung an Lochsysteme; Hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen; Hohe Einreissfestigkeit, dank stabiler Netzunterlage; Hochleistungsprodukt mit keramischem Korund Werkstoff: HAUPTANWENDUNG: Altlack; Gips; Grundierfolie; Gipsfaserplatten; Melaminfolie; Mineralwerkstoff; NEBENANWENDUNG: Acryllack; Füller; Hartholz; Harzhaltiges Holz; HDF-Platte; NC-Lack; PUR-Lack; UP-Lack; UV-Lack; Wasserlack; Weichholz; MDF-Platte Bindung: Vollkunstharz Kornnorm: FEPA P / ISO 6344 Korntyp: Keramischer Korund Sicherheitsempfehlung: Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen; Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives); Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske; Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz Streuart: elektrostatisch Unterlage: Gewirke
Weitere Informationen: | | Korngröße: | 220 | Durchmesser: | 125 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Scheibendurchmesser: | 125 | Körnung: | 220 | Hersteller: | Bosch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Bosch, sianet, Netz-Schleifscheiben, Ser7500,, Keramik,, K220, |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,70* | € 1,27* | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,98* | € 1,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|