| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p934512 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7611123288904 |
| |
|
| | |
| Das leistungsstarke Netzschleifmittel Die spezielle Netz-Struktur von 7900 sianet macht staubfreies Arbeiten bei höchster Schleifleistung möglich. Anwendungen: Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen; Anschleifen von Farben, Lacken, Spachtel, Füller und Kunststoffen; Anschleifen von Grundierungen; Feinschleifen von Flächen und Kanten; Zwischenschleifen von Lacken; Poliervorbereitung für Hochglanzoberflächen; Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen, Grundierfolie, Gips- und Gipsfaserplatten Vorteile: Ganzflächige Staubabsaugung; Hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen; Höchst effizient und produktiv; Hohe Einreissfestigkeit, dank stabiler Netzunterlage Werkstoff: HAUPTANWENDUNG: Acryllack; Altlack; Füller; Grundierung; Hartholz; Harzhaltiges Holz; NEBENANWENDUNG: Gips; Gipsfaserplatten; Grundierfolie; HDF-Platte Bindung: Vollkunstharz Kornnorm: FEPA P / ISO 6344 Korntyp: Blaubrand / Edelkorund Schliff: Trockenschliff Sicherheitsempfehlung: Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives); Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen; Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz; Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske Streuart: elektrostatisch Unterlage: Gewirke
Weitere Informationen: | | Korngröße: | 320 | Durchmesser: | 125 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Scheibendurchmesser: | 125 | Körnung: | 320 | Hersteller: | Bosch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe edelkorund, exzenter schleifscheibe, Bosch, sianet, Netz-Schleifscheiben, Ser7900,, K320;, Ø |
| | |
| |