Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Richtscheit Type AL-1L, 150 cm, mit 1 Horizontal-Libelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabila Richtscheit Type AL-1L, 150 cm, mit 1 Horizontal-Libelle
Stabila Richtscheit Type AL-1L, 150 cm, mit 1 Horizontal-Libelle
Stabila Richtscheit Type AL-1L, 150 cm, mit 1 Horizontal-Libelle
Stabila Richtscheit Type AL-1L, 150 cm, mit 1 Horizontal-Libelle
Stabila Richtscheit Type AL-1L, 150 cm, mit 1 Horizontal-Libelle
Artikel-Nr.:
     5417B-p939796
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     07819
EAN/GTIN:
     4005069078195
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
stabila richtscheit länge 1,5m
richtlatte
Richtscheit zum Ausgleichen und Abziehen von Baumaterial.
Integrierte Horizontal-Libelle zur Kontrolle der waagerechten Ebene.
Verwindungssteifes Aluminium-Rechteckprofil.
Zweikammer-Profilform für hohe Stabilität.
Kunststoff-Endkappen zum Schutz gegen Schläge und Verschmutzung.
Profilquerschnitt: 18 mm x 100 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hauptbild:
07819-P-AL1L-01.jpg
Type:
AL 1L
Gewicht kg:
1,216
Beschreibung:
150 cm, mit einer Horizontallibelle
Hersteller:
Stabila
Profilquerschnitt:
18 x 100
Höhe:
100
Gewicht:
1216 g
Breite:
17 mm
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: richtlatte 1,5m, Stabila, Type, AL-1L,, 150, cm,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,83*
  
Preis gilt ab 75 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 75 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.