Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel 2m weiß H05VV-F 3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel 2m weiß H05VV-F 3G1,5
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel 2m weiß H05VV-F 3G1,5
Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel 2m weiß H05VV-F 3G1,5
Artikel-Nr.:
     5417B-p942319
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168120015
EAN/GTIN:
     4007123251933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
"Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel Für den Einsatz Innen, IP 20 Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung Mit Kinderschutz"
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Kabeltyp:
H05 VV-F 3G 1,5
Hersteller:
Brennenstuhl
Höhe:
45
Breite:
145
Farbe:
weiß
Gewicht:
400
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl der Adern:
3
Mit Schutzleiter:
Ja
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
IP Schutzart:
IP 20
Stromstärke:
- A
Kabellänge:
2 m
Spannung:
250 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4328
10
€ 8,50*
ab € 3,4578*
€ 4,5978*
8 Tage
4368
10
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,67*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 3,60*
€ 4,75*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 5,09*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,93*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1168980220
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.