Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker (Verlängerungskabel flach für innen mit 2m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1168980220
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168980220
EAN/GTIN:
     4007123644513
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker

Das Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker von Brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
Es verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Mit innovativem Schutzkontakt-Flachstecker-Kupplung
  • Mit ausklappbarem Griff - Ausstecken ohne Kraftaufwand
  • Für den Einsatz Innen, IP 20
  • Kabellänge: 2m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Kabelqualität: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel weiß 2m, kunststoff-verlängerungsleitung 2m, kunststoff-verlängerungsleitung weiß, verlängerungskabel, verlängerungskabel 2m, verlängerungskabel 2 m, verlängerungskabel 2m weiß, verlängerungskabel 2 m weiß, verlängerungskabel innen, verlängerungskabel weiß, verlängerungskabel flachstecker, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel extra flach, verlängerungskabel flach, verlängerungskabel flacher stecker, verlängerungskabel flachstecker weiß, verlängerungskabel flachstecker 2m, verlängerungskabel indoor, verlängerungskabel innenbereich, verlängerungskabel ip20, verlängerungskabel mit flachstecker, verlängerungskabel mit flachem stecker, verlängerungskabel mit winkelstecker, verlängerungskabel winkelflachstecker, flachstecker verlängerung, flachstecker verlängerung 2m, flacher stecker verlängerung, flacher stecker verlängerungskabel, flacher schukostecker, verlängerung mit flachstecker, verlängerung mit winkelstecker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,6053*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7853*
€ 5,6945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5653*
€ 5,4327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2753*
€ 5,0876
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6053*
€ 4,2903
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1161820223
ab € 6,256*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.