Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh TWIST WNS LOW S1P ESD HRO SRC 645200 Gr. 39 grau/pink


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros Sicherheitshalbschuh TWIST WNS LOW S1P ESD HRO SRC 645200 Gr. 39 grau/pink
Albatros Sicherheitshalbschuh TWIST WNS LOW S1P ESD HRO SRC 645200 Gr. 39 grau/pink
Albatros Sicherheitshalbschuh TWIST WNS LOW S1P ESD HRO SRC 645200 Gr. 39 grau/pink
Albatros Sicherheitshalbschuh TWIST WNS LOW S1P ESD HRO SRC 645200 Gr. 39 grau/pink
Albatros Sicherheitshalbschuh TWIST WNS LOW S1P ESD HRO SRC 645200 Gr. 39 grau/pink
Albatros Sicherheitshalbschuh TWIST WNS LOW S1P ESD HRO SRC 645200 Gr. 39 grau/pink
Albatros Sicherheitshalbschuh TWIST WNS LOW S1P ESD HRO SRC 645200 Gr. 39 grau/pink
Artikel-Nr.:
     5417B-p944496
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     645200/39
EAN/GTIN:
     4051428058889
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Albatros Sicherheitshalbschuh TWIST WNS LOW S1P ESD HRO SRC 645200 Gr. 39 grau/pink
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
ESD:
ja
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Albatros
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
39
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
440 g
Ausführung:
Halbschuh
Schutzkappe:
Kunststoff
Farbe:
grau/pink
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 4,79*
ab € 47,97*
€ 61,39*
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 48,78*
€ 63,55*
2 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 7,50*
ab € 50,29*
€ 63,87*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 50,10*
€ 65,23*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 52,28*
€ 66,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,55*
€ 75,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,53*
€ 72,03
pro Paar
ab 3 Paar
€ 59,22*
€ 70,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,41*
€ 65,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,02*
€ 64,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,00*
€ 63,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,78*
€ 58,05
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 24,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000039
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000039
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000039
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000039
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000039
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000039
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.