Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros THERMOGETIC TRS Thermo-Funktionshose 269480 Gr. 2XL anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albatros THERMOGETIC TRS Thermo-Funktionshose 269480 Gr. 2XL anthrazit
Albatros THERMOGETIC TRS Thermo-Funktionshose 269480 Gr. 2XL anthrazit
Albatros THERMOGETIC TRS Thermo-Funktionshose 269480 Gr. 2XL anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p944507
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4051428062312
EAN/GTIN:
     4051428062312
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Herren-Thermo-Unterhose
Herren-Thermounterhose
Albatros THERMOGETIC TRS Thermo-Funktionshose 269480 Gr. 2XL anthrazit
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Albatros
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Gewicht:
210 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
75% Baumwolle / 25% Polyester
Ausführung:
Unterwäsche
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,15*
€ 13,94*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 10,60*
€ 14,01*
6 Tage
143
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,82*
€ 14,21*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,58*
€ 14,33*
1 Tag
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,87*
€ 14,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2694708060002XL
ab € 12,32*
Ähnlich
ISM
26947080600000L
ab € 12,31*
Ähnlich
ISM
26947080600000M
ab € 10,91*
Ähnlich
ISM
26947080600000S
ab € 12,42*
Ähnlich
ISM
2694708060000XL
ab € 12,38*
Ähnlich
ISM
26948080600000L
ab € 10,15*
Ähnlich
ISM
26948080600000M
ab € 10,08*
Ähnlich
ISM
26948080600000S
ab € 10,13*
Ähnlich
ISM
2694808060000XL
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.