Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Latzhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 31 dunkelgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Latzhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 31 dunkelgrau/schwarz
Fortis Latzhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 31 dunkelgrau/schwarz
Fortis Latzhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 31 dunkelgrau/schwarz
Fortis Latzhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 31 dunkelgrau/schwarz
Fortis Latzhose Herren PERFORMANCE 24 Gr. 31 dunkelgrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p944811
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784548045
EAN/GTIN:
     4317784548045
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
FORTIS Latzhose Herren PERFORMANCE 24

Ausführung:
  • elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit 
  • viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett 
  • Kniepolstertaschen aus Cordura mit Klettverschluss oben 
  • teilweise Cordura-Verstärkungen an den Taschen 
  • reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit 
  • Latz mit Innen- und Außentaschen 
  • Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz 
  • dehnbare Bewegungszone im Rücken 
  • Gürtelschlaufen
Material:
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle Twill

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Verschlussart:
Clipverschluss
Marke:
FORTIS
Ausstattung:
Hosenträger mit Elastikeinsatz
Größe:
31
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60°C
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Fortis
Form:
lang
Gewicht:
245 g/m²
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe:
dunkelgrau/schwarz
Ausführung:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.31, Fortis, Latzhose, Herren, PERFORMANCE, 24, Gr.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
59
€ 6,90*
ab € 41,27*
€ 53,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,32*
€ 53,87*
3 Tage
59
Frei Haus
ab € 40,30*
€ 56,82*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,88*
€ 65,07*
2 Tage
59
€ 8,50*
ab € 52,03*
€ 65,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.