Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Holsteiner Schaufel Gr. 0DP 3/4 gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Holsteiner Schaufel Gr. 0DP 3/4 gehoben
Idealspaten Holsteiner Schaufel Gr. 0DP 3/4 gehoben
Idealspaten Holsteiner Schaufel Gr. 0DP 3/4 gehoben
Artikel-Nr.:
     5417B-p945443
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     4005827510042
EAN/GTIN:
     4005827510042
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteiner Sandschaufel SIEGER • Rot pulverbeschichtet, gehärtet
Weitere Informationen:
Blatthöhe:
250
Blattveredelung:
rot pulverbeschichtet
Mit Stiel:
Nein
Modell:
DIAMANT-PIONIER Holsteiner Sandschaufel
Hersteller:
Idealspaten
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Breite 2:
230 mm
Breite 1:
230 mm
Marke:
Idealspaten
Gewicht:
900 g
Stiel:
Nein
Blattbreite:
230 mm
Blattlänge:
250 mm
Ausführung:
Holsteiner Schaufel
Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel gr.0, holsteiner schaufel, Holsteiner, Schaufel, Gr., 0DP, 3/4
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
457
10
€ 5,99*
ab € 5,43*
€ 6,76*
4 Tage
610
10
€ 8,90*
ab € 5,50*
€ 6,86*
1 Tag
610
1
€ 6,95*
ab € 5,47*
€ 7,21*
1 Tag
427
10
€ 5,59*
ab € 5,79*
€ 7,22*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.