Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe Kupplung SCHUKOultra II rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
as-Schwabe Kupplung SCHUKOultra II rot/schwarz
as-Schwabe Kupplung SCHUKOultra II rot/schwarz
as-Schwabe Kupplung SCHUKOultra II rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p945585
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62243
EAN/GTIN:
     4011160622434
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung
Schutzkontakt ultra pro Stecker und Kupplung • Zum Anschluss von Leitungen bis max. 3 × 2,5 mm² • Geprüft nach DIN VDE 0620-1 • IP54, staub- und spritzwassergeschützt • Kältebeständig bis –40 °C • 230V, 16A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Schutzart IP:
IP 54
Hersteller:
as-Schwabe
Spannung:
230 V
Bezeichnung:
Kupplung rot/schwarz
Farbe:
rot/schwarz
Gewicht:
100
Ausführung:
CEE-Kupplung
Weitere Suchbegriffe: as-Schwabe, Kupplung, SCHUKOultra, II, rot/schwarz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 4,79*
ab € 12,32*
€ 16,37*
6 Tage
75
€ 6,70*
ab € 12,23*
€ 16,40*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,58*
€ 16,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 13,79*
€ 18,31*
5 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 13,08*
€ 18,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62242
ab € 12,36*
Ähnlich
as - Schwabe
62232
ab € 6,63*
Ähnlich
as - Schwabe
62233
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.