Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKOultra II Kupplung rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHUKOultra II Kupplung rot/schwarz
SCHUKOultra II Kupplung rot/schwarz
SCHUKOultra II Kupplung rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011160622434
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011160622434
EAN/GTIN:
     4011160622434
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung
Schutzkontakt ultra pro Stecker und Kupplung

• Zum Anschluss von Leitungen bis max. 3 × 2,5 mm² • Geprüft nach DIN VDE 0620-1 • IP54, staub- und spritzwassergeschützt • Kältebeständig bis –40 °C • 230V, 16A

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305875
Bezeichnung:
Kupplung rot-schwarz
Spannung:
230 V
Herstellerartikelnummer:
62243
Herstellername:
as-Schwabe GmbH
Markenname:
as Schwabe
Weitere Suchbegriffe: Kupplung, Schutzkontaktstecker, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 12,30*
€ 16,27*
6 Tage
121
€ 6,70*
ab € 12,29*
€ 16,31*
€ 5,90*
ab € 11,64*
€ 16,38*
€ 4,00*
ab € 14,00*
€ 18,70*
5 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 13,02*
€ 18,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62242
ab € 12,30*
Ähnlich
as - Schwabe
62232
ab € 6,65*
Ähnlich
as - Schwabe
62233
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.