Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Metall lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollhocker Metall lichtgrau
Rollhocker Metall lichtgrau
Rollhocker Metall lichtgrau
Rollhocker Metall lichtgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p945920
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212137
EAN/GTIN:
     4003801006383
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Rollhocker Metall • Material: Metall, pulverbeschichtet • Trittstufen: mit rutschfestem Gummibelag • Oberteil und Unterteil: zusammensteckbar • Beweglich durch 3 auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen, bei Belastung unverrückbar • Montage: ohne Werkzeug
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Durchmesser unten ca.:
435 mm
Durchmesser oben ca.:
295 mm
Höhe belastet:
430 mm
Höhe unbelastet:
440 mm
Magnethaftend:
Stahlblech
Tüv/GS geprüft:
Ja
Hersteller:
WEDO
Tragkraft:
150 kg
Farbe:
lichtgrau
DIN:
DIN EN 14183-F
Höhe:
440 mm
Durchmesser:
295 / 435 mm
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, rollhocker wedo, elefantenfuß, Metall, lichtgrau
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 39,71*
€ 47,55*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 40,04*
€ 47,60*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 40,16*
€ 47,83*
4 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 40,58*
€ 48,35*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 47,24*
€ 57,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 47,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.