Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl Visit20 m.Polster/Netz,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl Visit20 m.Polster/Netz,blau
Bes.-Stuhl Visit20 m.Polster/Netz,blau
Bes.-Stuhl Visit20 m.Polster/Netz,blau
Bes.-Stuhl Visit20 m.Polster/Netz,blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p945966
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014296325750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl Modell Visit 20 • Ergonomischer Muldensitz: mit abgerundeter Vorderkante • Stahlrohr-Schwingergestell: verchromt, mit Kunststoffbodengleitern • Stapelbar: 2 Stück pro Stapel Einsatzbereich: • Im Empfang • Bei Besprechungen • Bei Veranstaltungen Lieferung: Karton mit 2 Stück. Hinweis: Eleganter Besucherstuhl. • Rückenlehne mit atmungsaktiver schwarzer Netzbespannung und schwarzem Kunststoffrahmen
Weitere Informationen:
Sitzbreite:
480 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Nutzungsdauer max.:
8 h
Gestellfarbe:
chrom
Durchmesser Rundrohr:
22 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Material Bezug Rückenlehne:
100 % Polyester
Hersteller:
TOPSTAR
Rückenlehne:
Netzbespannung
Gesamthöhe:
850 mm
Lehnenhöhe:
320 mm
Gewicht:
9,1 kg
Nutzer-Größe max.:
1,92 m
Nutzer-Gewicht max.:
110 kg
Material Bezug Sitz:
Polypropylen
Farbe Bezug:
blau
Material Gestell:
Stahlrohr
Material Sitzfläche:
Polyester
Farbe Gestell:
chrom
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gesamttiefe:
560 mm
Sitztiefe:
450 mm
Sitzhöhe:
470 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,04*
€ 101,12*
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 84,39*
€ 101,13*
21 Tage
48
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,62*
€ 112,37*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,92*
€ 117,83*
Lager 5417
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 134,13*
€ 158,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 317,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.