Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Folie D200 mm, Gehör/Augenschutz benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Folie D200 mm, Gehör/Augenschutz benutzen
Gebotsschild Folie D200 mm, Gehör/Augenschutz benutzen
Gebotsschild Folie D200 mm, Gehör/Augenschutz benutzen
Artikel-Nr.:
     5417B-p945989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589401359
EAN/GTIN:
     4044589401359
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
Gebotsschild, Augen- und Gehörschutz benutzen Hinweis: Zur verbesserten Sicherheitskennzeichnung ist der Einsatz von Einzelschildern Augenschutz benutzen und Gehörschutz benutzen empfehlenswerter.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe:
blau/weiß
Durchmesser:
200
Material:
Folie
Ausführung:
Gehör- und Augenschutz benutzen
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, Folie, D200, mm,, Gehör/Augenschutz, benutzen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,33*
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,54*
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,54*
3 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 4,73*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A7907
ab € 3,64*
Ähnlich
Wolk
21.A7905
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.