Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Kleinteilebox VKB 500 x 152 x 83 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Kleinteilebox VKB 500 x 152 x 83 mm, blau
LA-KA-PE Kleinteilebox VKB 500 x 152 x 83 mm, blau
LA-KA-PE Kleinteilebox VKB 500 x 152 x 83 mm, blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p946005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569735360
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Kleinteilebox VKB 500 • Zur Lagerung von Kleinteilen in stark beanspruchten Teilen • Mit Rippenboden • Stapelbar • Durch Trennwände in 6 Felder unterteilbar
Weitere Informationen:
Höhe:
83 mm
Breite:
152 mm
Farbe:
blau
Länge:
500 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 5,89*
€ 7,85*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 6,75*
€ 10,67*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.