Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 9 mm 12kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 9 mm 12kt.
Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 9 mm 12kt.
Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 3/8" 9 mm 12kt.
Artikel-Nr.:
     5417B-p946459
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     4018754001927
EAN/GTIN:
     4018754001927
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 3/8" Nr. 45 • Verchromt • HPQ®-Hochleistungsstahl • DIN 3124, ISO 2725-1 • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffige Rändelung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
25 mm
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
9
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Hersteller:
Stahlwille
Außendurchmesser:
16,5
Schlüsselweite:
9 mm
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,57*
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 5,75*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,52*
€ 5,80*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,51*
€ 5,80*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 6,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
02010013
ab € 4,18*
Zubehör
Stahlwille
02010018
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.