Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 9 mm 12kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 9 mm 12kt.
Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 9 mm 12kt.
Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 9 mm 12kt.
Artikel-Nr.:
     5417B-p946481
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     4018754005178
EAN/GTIN:
     4018754005178
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Nr. 50 • Verchromt • HPQ®-Hochleistungsstahl • DIN 3124, ISO 2725-1 • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffige Rändelung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
38 mm
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
9
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Stahlwille
Außendurchmesser:
22
Schlüsselweite:
9 mm
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,28*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 5,10*
€ 6,62*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,12*
€ 6,67*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,19*
€ 6,75*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
03010014
ab € 4,57*
Zubehör
Stahlwille
03010021
ab € 5,56*
Zubehör
Stahlwille
03010026
ab € 7,32*
Zubehör
Stahlwille
03010030
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.