Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 11 mm 12kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 11 mm 12kt.
Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 11 mm 12kt.
Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 11 mm 12kt.
Artikel-Nr.:
     5417B-p946483
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     4018754005192
EAN/GTIN:
     4018754005192
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Nr. 50 • Verchromt • HPQ®-Hochleistungsstahl • DIN 3124, ISO 2725-1 • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffige Rändelung
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
22
Schlüsselweite:
11 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
11
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Stahlwille
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,79*
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 6,13*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,67*
€ 6,18*
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,32*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,66*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,05*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,57*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,48*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,56*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,60*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,78*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,61*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,71*
Ähnlich
PROMAT
4000821251
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.