Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 14 mm 12kt.lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 14 mm 12kt.lang
Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 14 mm 12kt.lang
Stahlwille Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 14 mm 12kt.lang
Artikel-Nr.:
     5417B-p946493
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     4018754005581
EAN/GTIN:
     4018754005581
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Nr. 51, lang • Verchromt • HPQ®-Hochleistungsstahl • DIN 3124, ISO 2725-1 • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffige Rändelung
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
22,7
Schlüsselweite:
14 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
14
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Stahlwille
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,96*
€ 15,13*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,10*
€ 15,18*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,99*
€ 15,18*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,32*
€ 15,51*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,61*
€ 18,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,85*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,82*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,11*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.