Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille Vergrößerungsstück 1/4"i. auf 1/2"a.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwille Vergrößerungsstück 1/4"i. auf 1/2"a.
Stahlwille Vergrößerungsstück 1/4"i. auf 1/2"a.
Stahlwille Vergrößerungsstück 1/4"i. auf 1/2"a.
Artikel-Nr.:
     5417B-p946581
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     4018754012251
EAN/GTIN:
     4018754012251
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Vergrößerungsstück 1/4" Nr. 410 • Verchromt • HPQ®-Hochleistungsstahl • DIN 3123, ISO 3316 • 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174 • Kugelarretierung
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3123 / ISO 3316
Gewicht:
36
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsgröße:
1/2
Hersteller:
Stahlwille
Material:
Stahl
Antriebsgröße:
6,3
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
94
10
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 10,20*
2 Tage
94
1
€ 6,90*
ab € 8,49*
€ 11,14*
2 Tage
118
1
€ 7,90*
ab € 8,53*
€ 11,20*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,51*
€ 11,22*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,86*
€ 12,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
11030002
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.