| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p946594 Herst.-Nr.: 4018754013029 EAN/GTIN: 4018754013029 |
| |
|
| | |
| Reduzierstück 1/2" Nr. 513 • Verchromt • HPQ®-Hochleistungsstahl • DIN 3123, ISO 3316 • 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174 • Kugelarretierung Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 38,5 | Material: | Stahl | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsgröße: | 3/8 | Hersteller: | Stahlwille | Antriebsgröße: | 12,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz, Übergangsteil, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, 6kt steckschlüssel, Stahlwille, 1/2"i., auf, 3/8"a. |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,45* | € 8,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,59* | € 9,39* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,66* | € 9,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,62* | € 9,45* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,47* | € 10,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|