Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Bit-Check 30 Diamond 1, 30-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera Bit-Check 30 Diamond 1, 30-tlg.
Wera Bit-Check 30 Diamond 1, 30-tlg.
Wera Bit-Check 30 Diamond 1, 30-tlg.
Wera Bit-Check 30 Diamond 1, 30-tlg.
Wera Bit-Check 30 Diamond 1, 30-tlg.
Wera Bit-Check 30 Diamond 1, 30-tlg.
Wera Bit-Check 30 Diamond 1, 30-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p947249
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057431001
EAN/GTIN:
     4013288179814
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
  • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Erhöhte Lebensdauer der Bits
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Bits mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze.
Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens.
BiTorsion Bits mit elastischer Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
Mit weicherer BiTorsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen.
Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
Ausgestattet mit Rapidaptor-Technologie, die die Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse erlaubt.
Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand.
Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine.
Der mehrkomponentige Bit-Check überzeugt durch geringes Gewicht und größtmögliche Kompaktheit.
Dabei sorgt das Softmaterial im Unterteil des Bit-Checks für die sichere Klemmung der Bits und gleichzeitige leichte Entnehmbarkeit.
Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder "Take it easy" mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
30
Klingenmaterial:
Stahl
Satzinhalt:
Universal-Halter Rapidaptor mit Dauermagnet; Bit für Schlitz-Schrauben 0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm; Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PH 1; 4 x PH 2; PH 3; Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 2 x PZ 1; 4 x PZ 2; PZ 3; Bit für Innen-TORX®-Schrauben 2...
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Lieferung in:
Kunststoff-Klapphalter
Hersteller:
Wera
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,86*
€ 22,54*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,36*
€ 37,60*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,32*
€ 38,07*
2 Tage
123
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 32,57*
€ 38,36*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 33,98*
€ 40,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056400001
ab € 1,27*
Zubehör
Wera
05056402001
ab € 1,54*
Zubehör
Wera
05056404001
ab € 1,26*
Zubehör
Wera
05056700001
ab € 1,54*
Zubehör
Wera
05056702001
ab € 1,55*
Zubehör
Wera
05056704001
ab € 1,54*
Zubehör
Wera
05066100001
ab € 1,44*
Zubehör
Wera
05066102001
ab € 1,45*
Zubehör
Wera
05066104001
ab € 1,45*
Zubehör
Wera
05066106001
ab € 1,45*
Zubehör
Wera
05066108001
ab € 1,44*
Zubehör
Wera
05066110001
ab € 1,45*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.