Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT Werkzeugkoffer AtomikWheels 465 x 255 x 352 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT Werkzeugkoffer AtomikWheels 465 x 255 x 352 mm
GT Werkzeugkoffer AtomikWheels 465 x 255 x 352 mm
GT Werkzeugkoffer AtomikWheels 465 x 255 x 352 mm
GT Werkzeugkoffer AtomikWheels 465 x 255 x 352 mm
GT Werkzeugkoffer AtomikWheels 465 x 255 x 352 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p947272
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8024482016429
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Werkzeugkoffer AtomikWheels • Kofferschale aus ABS-Kunststoff • Mit Rollen und einrastendem Teleskopgriff • Tragegriff aus glasfaserverstärktem Kunststoff • 2-seitige Werkzeugtafel, entnehmbar • 1 Dokumentenfach im Deckel • 24 Einsteckfächer auf Werkzeugtafel • 6 Einsteckfächer und 9 Gummilaschen auf der Abdeckplatte • Doppelschlösser inklusive Schlüssel • Bodenschale mit verstellbaren Einteilungen • Große und leichtgängige Transportrollen
Weitere Informationen:
Höhe:
352
Breite:
255
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Länge:
465
Höhe (Innen):
255 mm
Breite (Innen):
352 mm
Länge (Innen):
465 mm
Außenmaterial:
ABS-Kunststoff
rollbar:
Ja
Innenmaß Breite:
352
Innenmaß Höhe:
255
Innenmaß:
465 x 352 x 255
Belastbarkeit:
25
Volumen:
42
Tragkraft:
25 kg
Innenmaß Tiefe:
465
Abmessung:
465 x 255 x 352
Gewicht:
5,5 g
Hersteller:
GT
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
136
Frei Haus
ab € 160,90*
€ 191,69*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 162,52*
€ 192,63*
3 Tage
136
Frei Haus
ab € 158,94*
€ 192,87*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 161,36*
€ 194,15*
2 Tage
136
Frei Haus
ab € 164,08*
€ 195,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.