Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röntgen Metallsägeband HSS-Co8 PROFILe 2720 x 27 x 0,9 8-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röntgen Metallsägeband HSS-Co8 PROFILe 2720 x 27 x 0,9 8-11
Röntgen Metallsägeband HSS-Co8 PROFILe 2720 x 27 x 0,9 8-11
Röntgen Metallsägeband HSS-Co8 PROFILe 2720 x 27 x 0,9 8-11
Artikel-Nr.:
     5417B-p949171
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     4053569764742
EAN/GTIN:
     4053569764742
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband bi-alfa PROFILe

Fräsen

• Sonderzahnform • Hochlegierte HSS-M42 Zahnspitzen • Verstärktes ZahnPROFIL • Spanwinkel 6° • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Flexibles Trägerband • Schwingungsarm • Für Querschnittbereich bis maximal 70 mm • Optimierte Spanabfur

Weitere Informationen:
Blattstärke:
0,9
Breite:
27 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Stärke:
0,9 mm
Länge:
2720 mm
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
nicht geeignet
Werkstoff:
Schnellarbeitsstahl
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
nicht geeignet
Schnittwert INOX:
nicht geeignet
Öl:
geeignet
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
nicht geeignet
Schnittwert Gusseisen:
nicht geeignet
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
nicht geeignet
Spanwinkel:
6 °
Emulsion:
geeignet
Schnittwert Stahl<42 HRC:
20 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
65 m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
100 m/min
Zähne pro Zoll:
8/11
Hersteller:
Röntgen
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 2720x27x0,9, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, Röntgen, HSS-Co8, PROFILe, 2720, x
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 19,36*
€ 26,08*
3 Tage
6
€ 7,90*
ab € 20,39*
€ 27,57*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,27*
€ 29,87*
8 Tage
6
€ 4,95*
ab € 22,35*
€ 30,02*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 31,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.