Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röntgen Metallsägeband HSS-Co8 PROFILe 2910 x 27 x 0,9 5- 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röntgen Metallsägeband HSS-Co8 PROFILe 2910 x 27 x 0,9 5- 7
Röntgen Metallsägeband HSS-Co8 PROFILe 2910 x 27 x 0,9 5- 7
Röntgen Metallsägeband HSS-Co8 PROFILe 2910 x 27 x 0,9 5- 7
Artikel-Nr.:
     5417B-p949182
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     4053569764858
EAN/GTIN:
     4053569764858
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband bi-alfa PROFILe

Fräsen

• Sonderzahnform • Hochlegierte HSS-M42 Zahnspitzen • Verstärktes ZahnPROFIL • Spanwinkel 6° • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Flexibles Trägerband • Schwingungsarm • Für Querschnittbereich bis maximal 70 mm • Optimierte Spanabfur

Weitere Informationen:
Länge:
2910 mm
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
nicht geeignet
Werkstoff:
Schnellarbeitsstahl
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
nicht geeignet
Schnittwert INOX:
nicht geeignet
Öl:
geeignet
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
nicht geeignet
Schnittwert Gusseisen:
nicht geeignet
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
nicht geeignet
Spanwinkel:
6 °
Blattstärke:
0,9
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Emulsion:
geeignet
Schnittwert Stahl<42 HRC:
20 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
65 m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
100 m/min
Zähne pro Zoll:
5/7
Hersteller:
Röntgen
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, sägeband röntgen 2910x27x0, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, Röntgen, HSS-Co8, PROFILe, 2910, x
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 6,90*
ab € 20,18*
€ 27,58*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 21,50*
€ 29,10*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,60*
€ 31,97*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 24,00*
€ 32,59*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 19,67*
€ 33,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.