Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Set Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort + Allessauger ASR 35 L ACP, mit 25 Haftschleifblättern P 120, Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Set Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort + Allessauger ASR 35 L ACP, mit 25 Haftschleifblättern P 120, Kunststoffkoffer
Metabo Set Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort + Allessauger ASR 35 L ACP, mit 25 Haftschleifblättern P 120, Kunststoffkoffer
Metabo Set Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort + Allessauger ASR 35 L ACP, mit 25 Haftschleifblättern P 120, Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p950661
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     690886000
EAN/GTIN:
     4007430282699
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Systemlösung zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung
Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort: Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf. Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs. Mit variabler Längenverstellung: schnell und einfach verkürz- oder verlängerbar für enge Räume oder große Raumhöhen. Zuschaltbares LED-Licht.
Allessauger ASR 35 L ACP: Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz. Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L.

Lieferumfang
Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort: Schleifplatte (sehr weich), 25 Haftschleifblätter mit Multilochung (P120), Anschlussmuffe, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer. Allessauger ASR 35 L ACP mit Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Hersteller:
Metabo
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.105,57*
€ 1.171,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.200,52*
€ 1.277,86*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.210,48*
€ 1.283,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.224,32*
€ 1.299,80*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.246,47*
€ 1.325,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,86*
€ 1.520,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,27*
€ 1.515,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.241,20*
€ 1.477,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.220,25*
€ 1.452,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,52*
€ 1.428,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.