| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p951455 Herst.-Nr.: 4872363117208 EAN/GTIN: 4872363117208 |
| |
|
| | |
| 3D-Anschlagsystem, ESSET Spannmittel • Körper aus eloxiertem Aluminium • Klemmhebel aus kunststoffbeschichtetem Zink-Druckguss • Anschlag in 5 Achsen stufenlos dreh- und schiebbar • Mit 2-Stufen-Einstellmechanismus • Als Innen- und Außenanschlag verwendbar • Mit Anschlagteller zum Einsatz als Innenanschlag (Nuten etc.) • Einsetzbar für viele Bearbeitungsvorgänge auf Bohr- und Fräsmaschinen Weitere Informationen: | | Arbeitsbereich: | 150 mm | Ausführung: | Einfachanschlag | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 99,65* | € 121,53* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,94* | € 121,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 96,33* | € 122,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,04* | € 122,71* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 107,49* | € 131,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|