Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN894 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 11 mm
Einmaulschlüssel DIN894 11 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p951891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250947100226
EAN/GTIN:
     4250947100226
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
Einmaul-Schlüssel • Phosphatiert • Spezialstahl • Maulstellung 15° abgewinkelt • Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 894
Ausführung:
Einmaulschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Maulstärke:
5 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Schlüsselweite:
11 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: 894, DIN, DIN894, Einmaul-Schlüssel, Maulschlüssel, QR4027030
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,61*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,42*
€ 0,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 0,64*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,64*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.