Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN894 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 11mm
Einmaulschlüssel DIN894 11mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250947100226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057110011
EAN/GTIN:
     4250947100226
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel sw11
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9629939
Länge:
110 mm
Schlüsselweite:
11 mm
Maulstärke:
5,0 mm
EDE_Wx:
3057110011
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057110011
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, 894, QR4027030, Schraubenschlüssel, DIN, DIN894, Gabelschlüssel, Einmaul-Schlüssel, 3057110011, 57110011
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
318
10
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,60*
Lager 7
270
1
€ 4,79*
ab € 0,41*
€ 0,62*
2 Tage
318
1
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 0,63*
4 Tage
314
1
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,63*
7 Tage
338
1
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.