Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN894 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 14 mm
Einmaulschlüssel DIN894 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p951894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250947100257
EAN/GTIN:
     4250947100257
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
Einmaul-Schlüssel • Phosphatiert • Spezialstahl • Maulstellung 15° abgewinkelt • Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 894
Ausführung:
Einmaulschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Maulstärke:
6 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Schlüsselweite:
14 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN894, 894, Einmaul-Schlüssel, Maulschlüssel, DIN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
10
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,68*
6 Tage
54
1
€ 4,79*
ab € 0,47*
€ 0,71*
2 Tage
64
1
€ 7,90*
ab € 0,47*
€ 0,71*
5 Tage
200
1
€ 4,30*
ab € 0,47*
€ 0,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.