Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Kernbohrer ECO in Stahlblechkassette 7-tlg.. Ø 12/14/16/18/20/22 mm, 1 Führungsstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projahn Kernbohrer ECO in Stahlblechkassette 7-tlg.. Ø 12/14/16/18/20/22 mm, 1 Führungsstift
Projahn Kernbohrer ECO in Stahlblechkassette 7-tlg.. Ø 12/14/16/18/20/22 mm, 1 Führungsstift
Projahn Kernbohrer ECO in Stahlblechkassette 7-tlg.. Ø 12/14/16/18/20/22 mm, 1 Führungsstift
Projahn Kernbohrer ECO in Stahlblechkassette 7-tlg.. Ø 12/14/16/18/20/22 mm, 1 Führungsstift
Projahn Kernbohrer ECO in Stahlblechkassette 7-tlg.. Ø 12/14/16/18/20/22 mm, 1 Führungsstift
Artikel-Nr.:
     5417B-p953774
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     60038-1
EAN/GTIN:
     4000146020722
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Kernbohrer Führungsstift
Kernbohrersatz
Kernbohrer ECO in Stahlblechkassette 7tlg. Ø 12/14/16/18/20/22 mm, 1 Führungsstift
  • Der Führungsstift ist federnd gelagert und wirft den Bohrkern aus
  • Der Kernbohrer wird in Vollschliff-Technologie produziert, dadurch erhält er ein perfektes Oberflächenfinish mit optimalem Spänefluss
  • Die Kernbohrer liefern optimale Bohrergebnisse in wesentlich kürzerer Zeit, verbunden mit einer deutlichen Kostenreduzierung, in direktem Vergleich zu Vollbohrern
  • Die Kernbohrer werden auf mobilen Magnet-Kernbohrmaschinen oder auch auf stationären Säulenbohrmaschinen eingesetzt
  • Durch die geringere Materialbeanspruchung ergibt sich eine höhere Standzeit der Kernbohrer im Vergleich zu Vollbohrern
  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis, weil der Kernbohrer nur einen Ring und nicht den ganzen Bohrdurchmesser ausbohrt
  • Mit Weldonschaft 19 mm (3/4“) und QuickIN-Schaft erhältlich.
  • Kernbohrer in HSS-Stahl- und HSS-Co 8%-Stahl-Qualität werden mit einer Schnitttiefe von 30, 35 bzw. 55 mm gefertigt

Inhalt:
Ø 12 - 16 - 18 - 20 - 22 mm, inklusive Führunsstift
Ø 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm
inklusive Führungsstift
Weitere Informationen:
Schaft:
Weldonschaft
Arbeitslänge:
30
Durchmesser:
12-22
Werkstoff:
HSS-G
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. Bohrbereich:
22
Min. Bohrbereich:
12
Qualitätsstufe::
Plus
Hinweis::
Immer Kühlmittel und die optimale Drehzahl verwenden.
Verwendung::
Geeignet für allgemeine Baustähle bis 800 N/mm² und Buntmetalle
Anzahl der Teile:
7
Hersteller:
Projahn
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer weldonschaft, kernbohrer, kernbohrer 16mm, Projahn, ECO, in, Stahlblechkassette, 7-tlg.. Ø
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 111,77*
€ 137,60*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 109,58*
€ 137,60*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,84*
€ 138,14*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,46*
€ 143,21*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.