| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p953774 Herst.-Nr.: 60038-1 EAN/GTIN: 4000146020722 |
| |
|
| | |
| Kernbohrer ECO in Stahlblechkassette 7tlg. Ø 12/14/16/18/20/22 mm, 1 Führungsstift- Der Führungsstift ist federnd gelagert und wirft den Bohrkern aus
- Der Kernbohrer wird in Vollschliff-Technologie produziert, dadurch erhält er ein perfektes Oberflächenfinish mit optimalem Spänefluss
- Die Kernbohrer liefern optimale Bohrergebnisse in wesentlich kürzerer Zeit, verbunden mit einer deutlichen Kostenreduzierung, in direktem Vergleich zu Vollbohrern
- Die Kernbohrer werden auf mobilen Magnet-Kernbohrmaschinen oder auch auf stationären Säulenbohrmaschinen eingesetzt
- Durch die geringere Materialbeanspruchung ergibt sich eine höhere Standzeit der Kernbohrer im Vergleich zu Vollbohrern
- Hohe Kosten- und Zeitersparnis, weil der Kernbohrer nur einen Ring und nicht den ganzen Bohrdurchmesser ausbohrt
- Mit Weldonschaft 19 mm (3/4“) und QuickIN-Schaft erhältlich.
- Kernbohrer in HSS-Stahl- und HSS-Co 8%-Stahl-Qualität werden mit einer Schnitttiefe von 30, 35 bzw. 55 mm gefertigt
Inhalt:Ø 12 - 16 - 18 - 20 - 22 mm, inklusive Führunsstift Ø 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm inklusive Führungsstift Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 14 - 22 | Min. Bohrbereich: | 12 | Max. Bohrbereich: | 22 | Arbeitslänge: | 30 | Anzahl der Teile: | 7 | Werkstoff: | HSS-G | Schaft: | Weldonschaft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kernbohrer, Projahn, ECO, in, Stahlblechkassette, 7-tlg.. Ø |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 112,15* | € 137,45* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 109,33* | € 137,45* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,05* | € 137,98* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 98,93* | € 142,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|