Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Light Softshell Jacke Sidney #256 Gr. 4XL anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen Light Softshell Jacke Sidney #256 Gr. 4XL anthrazit
Hakro Damen Light Softshell Jacke Sidney #256 Gr. 4XL anthrazit
Hakro Damen Light Softshell Jacke Sidney #256 Gr. 4XL anthrazit
Hakro Damen Light Softshell Jacke Sidney #256 Gr. 4XL anthrazit
Hakro Damen Light Softshell Jacke Sidney #256 Gr. 4XL anthrazit
Hakro Damen Light Softshell Jacke Sidney #256 Gr. 4XL anthrazit
Hakro Damen Light Softshell Jacke Sidney #256 Gr. 4XL anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p956279
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0256028010
EAN/GTIN:
     4045981100819
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Hakro Damen Light Softshell Jacke Sidney #256 

Atmungsaktive, strapazierfähige, wasserabweisende und winddichte Jacke aus leichtem 2-Lagen-Softshell mit TRIACTIVE®-PRO-Technologie. Die Softshell-Jacke besteht aus dehnfähigem Stretch-Material und bietet exzellente Bewegungsfreiheit. Elastische Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe und eine Ärmeltasche am linken Arm. Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Kinnschutz und Reflexpaspel, zwei praktische, seitliche Reißverschluss-Einschubtaschen mit Reflexapplikation und eine reflektierende Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil sorgen dafür, dass man nachts besser gesehen werden kann. Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern in der Weite verstellbar. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Gedrucktes HAKRO®-Necklabel, Extranamenslabel für die persönliche Individualisierung aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes HAKRO®- Flaglabel in der linken Seitennaht.

• Material: Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Waschtemparatur:
30 °C
Internetfarbe:
grau
Größe:
4XL
Farbe:
anthrazit
Material:
Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke grau, damen jacke, Hakro-256 Damen Softshell Jacke Gr. 4XL anthrazit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,85*
€ 59,92*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,48*
€ 60,45*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,36*
€ 65,46*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,59*
€ 67,73*
9 Tage
71
€ 5,90*
ab € 53,23*
€ 68,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0256002008
ab € 41,24*
Ähnlich
Hakro
0256002009
ab € 44,57*
Ähnlich
Hakro
0256002010
ab € 44,63*
Ähnlich
Hakro
0256002011
ab € 49,38*
Ähnlich
Hakro
0256002012
ab € 49,32*
Ähnlich
Hakro
0256002006
ab € 41,16*
Ähnlich
Hakro
0256002005
ab € 41,24*
Ähnlich
Hakro
0256002004
ab € 41,50*
Ähnlich
Hakro
0256002007
ab € 41,20*
Ähnlich
Hakro
0256002003
ab € 41,50*
Ähnlich
Hakro
0256005008
ab € 41,46*
Ähnlich
Hakro
0256005009
ab € 44,77*
Ähnlich
Hakro
0256005010
ab € 44,78*
Ähnlich
Hakro
0256005011
ab € 49,11*
Ähnlich
Hakro
0256005012
ab € 49,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.