Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Light-Softshelljacke Sidney 256, anthrazit, 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1086824
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0256028010
EAN/GTIN:
     4045981100819
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, elastischen Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, verschweißter Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: TRIACTIVE® PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester • Gewicht: 170 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
256
Farb-Code:
28
Farbnr.:
28
Farbe:
anthrazit
Größe:
4XL
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,51*
€ 60,24*
€ 4,90*
ab € 49,26*
€ 64,07*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,33*
€ 64,61*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,77*
€ 67,00*
10 Tage
25
€ 5,90*
ab € 53,26*
€ 67,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0256002008
ab € 41,50*
Ähnlich
Hakro
0256002009
ab € 45,71*
Ähnlich
Hakro
0256002010
ab € 45,30*
Ähnlich
Hakro
0256002011
ab € 49,97*
Ähnlich
Hakro
0256002012
ab € 50,17*
Ähnlich
Hakro
0256002006
ab € 41,39*
Ähnlich
Hakro
0256002005
ab € 41,49*
Ähnlich
Hakro
0256002004
ab € 41,42*
Ähnlich
Hakro
0256002007
ab € 41,41*
Ähnlich
Hakro
0256002003
ab € 41,50*
Ähnlich
Hakro
0256005008
ab € 41,58*
Ähnlich
Hakro
0256005009
ab € 45,61*
Ähnlich
Hakro
0256005010
ab € 45,72*
Ähnlich
Hakro
0256005011
ab € 50,13*
Ähnlich
Hakro
0256005012
ab € 50,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.