Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set CroCo gemischt 1/4" 16-tlg. in Box (35565)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Set CroCo gemischt 1/4" 16-tlg. in Box (35565)
Wiha Bit Set CroCo gemischt 1/4" 16-tlg. in Box (35565)
Wiha Bit Set CroCo gemischt 1/4" 16-tlg. in Box (35565)
Wiha Bit Set CroCo gemischt 1/4" 16-tlg. in Box (35565)
Artikel-Nr.:
     5417B-p966146
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35565
EAN/GTIN:
     4010995355654
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz

Vereinfacht Ihre Arbeit: Bitbox auch als Längs- und Quergriff einsetzbar.

Steigert Ihre Effizienz: 16 Bits & Bithalter platzsparend in einer Box.

Gehäuse: Besonders stabile Kunststoff-Box mit 1/4"-Aufnahme.

Bithalter: Universalhalter, magnetisch.

Bits: Hochwertige Industriequalität mit Farbring: Wiha Professional.

Extra: Bithalter kann zum Schrauben in die Box gesteckt werden.

Gehäuse: Bithalter kann in das Gehäuse gesteckt werden; dadurch entstehen zwei Schraubwerkzeuge: Schraubendreher und Quergriffwerkzeug mit Hebelarm.

Inhalt:

  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 4,5 mm mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 6,0 mm mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm PH1 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm PH2 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm PH3 mm Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm PZ1 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm PZ2 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm PZ3 mm Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX T10 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX T15 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX T20 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX T25 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX T30 mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 4,0 mm mit Farbring
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 5,0 mm mit Farbring
  • 1x Universalhalter ¼“
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Wiha
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, wiha bit-satz, bit satz, Wiha, Bit, Set, CroCo, gemischt, 1/4"
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,97*
€ 16,15*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,61*
€ 16,22*
1
€ 5,46*
ab € 12,72*
€ 17,81*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 19,03*
1
€ 3,90*
ab € 14,52*
€ 20,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.