Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkzeug Set Elektriker 32-tlg. inkl. Werkzeugmappe, kompakte Grundausstattung in Werkzeugtasche mit Tragegriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Werkzeug Set Elektriker 32-tlg. inkl. Werkzeugmappe, kompakte Grundausstattung in Werkzeugtasche mit Tragegriff
Wiha Werkzeug Set Elektriker 32-tlg. inkl. Werkzeugmappe, kompakte Grundausstattung in Werkzeugtasche mit Tragegriff
Wiha Werkzeug Set Elektriker 32-tlg. inkl. Werkzeugmappe, kompakte Grundausstattung in Werkzeugtasche mit Tragegriff
Wiha Werkzeug Set Elektriker 32-tlg. inkl. Werkzeugmappe, kompakte Grundausstattung in Werkzeugtasche mit Tragegriff
Wiha Werkzeug Set Elektriker 32-tlg. inkl. Werkzeugmappe, kompakte Grundausstattung in Werkzeugtasche mit Tragegriff
Wiha Werkzeug Set Elektriker 32-tlg. inkl. Werkzeugmappe, kompakte Grundausstattung in Werkzeugtasche mit Tragegriff
Wiha Werkzeug Set Elektriker 32-tlg. inkl. Werkzeugmappe, kompakte Grundausstattung in Werkzeugtasche mit Tragegriff
Artikel-Nr.:
     5417B-p966150
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41241
EAN/GTIN:
     4010995412418
Suchbegriffe:
LWL Abisolierwerkzeug
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
DURCHDACHT:
Praktische Werkzeugmappe mit ausgewählter Bestückung für die gängigsten Anwendung:sfälle

KOMPAKT:
Hochwertige Werkzeuge in praktischer Werkzeugtasche mit Tragegriff. Taschenformat ca. 31 x 24 x 4 cm

ZU IHREM SCHUTZ:
Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC

GESUNDHEIT:
Die Schraubendreher besitzen das patentierte SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

MEHR SICHERHEIT:
Wiha slim Klingen gewährliesten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben

Anwendung: Die Werkzeug-Grundausstattung für anspruchsvolle Elektro-Fachkräfte. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ausfuehrung Hochwertige Werkzeuge in praktischer Werkzeugtasche mit Tragegriff. Taschenformat ca. 33 x 27 x 5,5 cm. Gewicht 2000 g. Klinge Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist. 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) 1x Schraubendreher SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394) 1x Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint 160 mm, 6 1/2" (43335) 1x Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch gemischt mit 8 Bits, 1/4" (32901) 1x Bit Set FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX 13-tlg. 1/4" C6,3 (39040) 1x Kombizange Professional electric mit DynamicJoint und OptiGrip mit extra langer Schneide 180 mm, 7" (26708) 1x Abisolierwerkzeug automatisch bis 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617) 1x Spannungsprüfer SoftFinish einpolig, 110 - 250 Volt Schlitz transparent, mit Ansteckclip 3,0 mm (34745) 1x Gliedermaßstab Longlife 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (27057) 1x Werkzeugmappe
Weitere Informationen:
Länge:
330
Gewicht:
1,9
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
VDE-geprüft:
Ja
rollbar:
Nein
Anzahl Teile:
31
Anzahl der Teile:
31
Anwendung:
Elektro
Hersteller:
Wiha
Höhe:
270
Breite:
55
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 163,66*
€ 196,48*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 165,14*
€ 197,15*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,25*
€ 203,05*
Frei Haus
ab € 185,44*
€ 221,10*
Frei Haus
ab € 192,40*
€ 227,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,58*
€ 223,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
44617
ab € 25,38*
Sonstiges
Wiha
39040
ab € 12,15*
Sonstiges
Wiha
27057
ab € 4,73*
Sonstiges
Wiha
Z01018006
ab € 14,20*
Sonstiges
Wiha
38090101
ab € 14,91*
Sonstiges
Wiha
10136
ab € 5,93*
Sonstiges
Wiha
35394
ab € 7,95*
Sonstiges
Wiha
35446
ab € 4,43*
Sonstiges
Wiha
3201055125
ab € 6,35*
Sonstiges
Wiha
43335
ab € 16,35*
Sonstiges
Wiha
34745
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.