Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Rollgabelschlüssel 6"x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Rollgabelschlüssel 6"x150 mm
Forum Rollgabelschlüssel 6"x150 mm
Forum Rollgabelschlüssel 6"x150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p966433
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784935456
EAN/GTIN:
     4317784935456
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
verstellbarer einmaulschlüssel 150m...
Rollgabelschlüssel, FORUM DIN 3117 A, ISO 6787, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Maulstellung 15°, Kopf geschliffen. Maßskala in mm und Inch.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Größe:
6
Ausführung:
Rollgabelschlüssel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Min. Schlüsselweite:
20
Gesamtlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel 150mm, Forum, 6"x150, mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,18*
€ 11,10*
8 Tage
346
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 11,14*
€ 9,80*
ab € 8,41*
€ 11,91*
€ 9,80*
ab € 8,41*
€ 11,91*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.