Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Spiralbohrer mit zyl. Schaft D338N TiN Tip 7,50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Spiralbohrer mit zyl. Schaft D338N TiN Tip 7,50 mm
Forum Spiralbohrer mit zyl. Schaft D338N TiN Tip 7,50 mm
Forum Spiralbohrer mit zyl. Schaft D338N TiN Tip 7,50 mm
Forum Spiralbohrer mit zyl. Schaft D338N TiN Tip 7,50 mm
Forum Spiralbohrer mit zyl. Schaft D338N TiN Tip 7,50 mm
Forum Spiralbohrer mit zyl. Schaft D338N TiN Tip 7,50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p966781
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784934923
EAN/GTIN:
     4317784934923
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft, Typ N, HSS, TiN PROFILgeschliffen, Oberfläche TiN. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke und Kernanstieg normal. Zum Bohren von Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert bis ca. 1000 N/mm², Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit.
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
30–40
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Hersteller:
Forum
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
109
Arbeitslänge:
69
Durchmesser:
7,5
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Stahl <1000 N:
20–25
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, Forum, Spiralbohrer, mit, zyl., Schaft, D338N
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
151
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,07*
€ 9,80*
ab € 2,11*
€ 3,09*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 3,60*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.