Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee LINZ STRICKFLEECEJACKE Gr. 2-L (54/56) 23371-2 Gr. 2-L (54/56)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee LINZ STRICKFLEECEJACKE Gr. 2-L (54/56) 23371-2 Gr. 2-L (54/56)
Elysee LINZ STRICKFLEECEJACKE Gr. 2-L (54/56) 23371-2 Gr. 2-L (54/56)
Elysee LINZ STRICKFLEECEJACKE Gr. 2-L (54/56) 23371-2 Gr. 2-L (54/56)
Elysee LINZ STRICKFLEECEJACKE Gr. 2-L (54/56) 23371-2 Gr. 2-L (54/56)
Artikel-Nr.:
     5417B-p966940
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     23371-2
EAN/GTIN:
     4025888248685
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
- Obermaterial: 100% Polyester, Strickfleece
- Einsatz: 96% Polyester / 4% Elasthan
- Gewicht: ca. 320 g/m²
- Farbe: hellgrau melange / grau
- Größen: S-XXXL
- Material ist hoch atmungsaktiv, weich und komfortabel
- leichte Jacke mit Strick-Außenseite und Fleece-Innenseite
- Softshell-Verstärkungen
- Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
- elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern
- elastische Ärmelabschlüsse
- 1 aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grau
Größe:
L
Farbe:
hellgrau-grau
Gewicht:
320 g/m²
Hersteller:
Elysee
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,64*
€ 29,06*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 20,84*
€ 29,28*
7 Tage
9
€ 4,95*
ab € 33,91*
€ 44,53*
11 Tage
50
Frei Haus
ab € 33,99*
€ 44,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,52*
€ 45,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.